Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283136
Cod. Produttore
5283136
Cod. EAN
8033603104129

Informazioni di prodotto

  • Curva salita 90° sghemba sinistra
  • Fissaggio ad incastro
  • Compatibile con elementi rettilinei
  • Area anulare forata per continuità
  • Dimensioni 500x8 mm
  • Serie C5
  • Materiale elettricamente conduttivo
  • Installazione facile e sicura
Descrizione del produttore: La curva salita 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 500X