› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 400X

DKC
Cod. Rexel S35280135
Cod. Produttore 5280135
Cod. EAN 8033603033016

Informazioni principali

  • Curva salita 90°: sghemba sinistra
  • Dimensioni: 400x8 mm
  • Fissaggio: ad incastro
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Compatibilità: elementi rettilinei femmina
  • Materiale: non specificato
  • Serie: C5
  • Applicazione: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva salita 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 400X