› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 200X

DKC
Cod. Rexel S35282133
Cod. Produttore 5282133
Cod. EAN 8033603039353

Informazioni principali

  • Curva salita: 90° sghemba
  • Direzione: sinistra
  • Dimensioni: 200x8 mm
  • Fissaggio: ad incastro
  • Connessione: estremità femmina
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva salita 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

acciaio inossidabile, decapato

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 200X
€ 149,64 x 1 pz.
(pz.)