Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200131
Cod. Produttore
5200131
Cod. EAN
8033603016798

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita sghemba 90 Sinistra 150x100 ZS
Descrizione del produttore: La curva salita 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 150X