› Canalizzazioni

C5 CURVA SALITA 90 500X50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35253066
Cod. Produttore 5253066
Cod. EAN 8033603028920

Informazioni principali

  • Tipo: curva salita 90°
  • Dimensioni: 500x50 mm
  • Fissaggio: incastro estremità femmina
  • Continuità elettrica garantita
  • Area anulare a rilievo forata
  • Serie: C5
  • Materiale: zincato
  • Applicazione: elementi rettilinei

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA 90 500X50 ZC