› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA SALITA 90 200X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282063
Cod. Produttore 5282063
Cod. EAN 8033603039001

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Curva salita 90°
  • Larghezza 200 mm
  • Altezza 80 mm
  • Profondità 210 mm
  • Materiale AISI304
  • Fissaggio a incastro
  • Continuità elettrica garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

acciaio inossidabile, decapato

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA 90 200X80 IX