› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

C5 CURVA SALITA 90 200X50 VB CO

DKC
Cod. Rexel S35251063
Cod. Produttore 5251063
Cod. EAN 8033603026704

Informazioni principali

  • Curva salita 90° 200x50
  • Fissaggio ad incastro estremità Femmina
  • Area anulare forata continuità elettrica
  • Materiale VB
  • Serie C5
  • Dimensioni compatte 200x50 mm
  • Installazione semplice e rapida
  • Adatta per elementi rettilinei

Descrizione del prodotto

La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA 90 200X50 VB CO