Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280062
Cod. Produttore
5280062
Cod. EAN
8033603032460

Informazioni di prodotto

La curva salita 90° facilita l'installazione offrendo un fissaggio ad incastro semplice e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema ad incastro
  • Continuità elettrica garantita dall’area anulare forata
  • Riduzione dei tempi di posa e collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Minori dispersioni energetiche grazie alla continuità elettrica
  • Durata e stabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 90 150X80 ZS

€ 31,77 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info