› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA SALITA 90 100X80 VG CO

DKC
Cod. Rexel S35284061
Cod. Produttore 5284061
Cod. EAN 8033603042841

Informazioni principali

  • Tipo: Curva salita 90°
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Fissaggio: Incastro estremità femmina
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: C5
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Applicazione: Elementi rettilinei

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA 90 100X80 VG CO