Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35251061
Cod. Produttore
5251061
Cod. EAN
8033603026681

Informazioni di prodotto

C5 Curva salita 90° 100x50 VB confezione
Descrizione del produttore: La curva salita 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C