› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 CURVA SALITA 45 50X50 VB CO

DKC
Cod. Rexel S35251050
Cod. Produttore 5251050
Cod. EAN 8033603026605

Informazioni principali

  • Tipo: curva salita 45°
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Fissaggio: ad incastro femmina
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Materiale: base con rilievo
  • Serie: C5
  • Uso: elementi rettilinei
  • Confezione: VB CONF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA 45 50X50 VB CO