Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280052
Cod. Produttore
5280052
Cod. EAN
8033603032385

Informazioni di prodotto

La curva salita 45° facilita l’installazione garantendo un fissaggio rapido e sicuro grazie al sistema ad incastro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce
  • Fissaggio ad incastro senza utensili aggiuntivi
  • Continuità elettrica assicurata dall’area anulare forata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie alla continuità elettrica ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 150X80 ZS