› Canalizzazioni

C5 CURVA SALITA 45 150X50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35253052
Cod. Produttore 5253052
Cod. EAN 8033603028814

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 CURVA SALITA 45 150X50 ZC
  • Curva salita: 45°
  • Fissaggio: ad incastro
  • Dimensioni: 150x50 mm
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Compatibilità: estremità Femmina
  • Serie: S35253052

Descrizione del prodotto

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA 45 150X50 ZC