Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280051
Cod. Produttore
5280051
Cod. EAN
8033603032378

Informazioni di prodotto

La curva salita 45° facilita l'installazione e garantisce continuità elettrica affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Fissaggio ad incastro semplice e rapido
  • Area anulare forata per garantire continuità elettrica
  • Compatibilità con elementi rettilinei standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e duratura
  • Ottimizzazione del cablaggio con angolo di 45°
  • Riduzione dei consumi grazie a un sistema elettrico efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA SALITA 45 100X80 ZS

€ 25,07 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info