› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA SALITA 45 100X80 VG CO

DKC
Cod. Rexel S35284051
Cod. Produttore 5284051
Cod. EAN 8033603042773

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Curva salita a 45°
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Fissaggio ad incastro
  • Continuità elettrica garantita
  • Area anulare forata
  • Estremità femmina
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA 45 100X80 VG CO