› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA SALITA 45 100X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282051
Cod. Produttore 5282051
Cod. EAN 8033603038936

Informazioni principali

  • Angolo curva: 45°
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Spessore: 0,8 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Asole: 10x7 mm
  • Borchie di fondo: n°2 centrate
  • Peso: 0,42 kg
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

acciaio inossidabile, decapato

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA 45 100X80 IX