› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 CURVA PIANA 90 500X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282016
Cod. Produttore 5282016
Cod. EAN 8033603038752

Informazioni principali

  • Serie: B.500
  • Curva piana angolo: 90°
  • Dimensioni: 500x80 mm
  • Raggio curvatura: R100 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Peso: 3,85 kg
  • Asole: 10x7 mm
  • Borchie di fondo: 2 centrate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Orizzontale

acciaio inossidabile, decapato

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA PIANA 90 500X80 IX