› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA PIANA 90 400X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282015
Cod. Produttore 5282015
Cod. EAN 8033603038745

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Curva piana 90°
  • Dimensioni: 400x80 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Peso: 2,80 kg
  • Asole da 10x7 mm
  • Raggio curvatura: R100 mm
  • Fissaggio ad incastro con continuità elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Orizzontale

acciaio inossidabile, decapato

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA PIANA 90 400X80 IX