› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA PIANA 90 200X80 VB CON

DKC
Cod. Rexel S35281013
Cod. Produttore 5281013
Cod. EAN 8033603034648

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 CURVA PIANA 90 200X80 VB CONF
  • Angolo curva: 90°
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: C5
  • Tipo: Curva piana

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Orizzontale

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA PIANA 90 200X80 VB CON