› Canalizzazioni

C5 CURVA PIANA 90 200X100 VB CO

DKC
Cod. Rexel S35201012
Cod. Produttore 5201012
Cod. EAN 8033603017672

Informazioni principali

  • Curva piana 90° 200x100 mm
  • Fissaggio ad incastro estremità Femmina
  • Area anulare forata continuità elettrica
  • Materiale adatto a impianti VB
  • Serie C5

Descrizione del prodotto

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA PIANA 90 200X100 VB CO