Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35253011
Cod. Produttore
5253011
Cod. EAN
8033603028524

Informazioni di prodotto

  • Serie: C5
  • Curva piana 90°
  • Dimensioni: 100x50 mm
  • Raggio curvatura: 100 mm
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Fori asole: 10x7 mm
  • Due borchie di fondo centrate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 90 100X50 ZC