› Canalizzazioni

C5 CURVA PIANA 45 200X50 VG CON

DKC
Cod. Rexel S35254003
Cod. Produttore 5254003
Cod. EAN 8033603029736

Informazioni principali

  • Curva piana 45° 200x50 mm
  • Fissaggio ad incastro estremità Femmina
  • Area anulare forata continuità elettrica
  • Materiale VG
  • Serie C5
  • Confezione standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Orizzontale

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA PIANA 45 200X50 VG CON