› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA PIANA 45 100X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283001
Cod. Produttore 5283001
Cod. EAN 8033603040168

Informazioni principali

  • Curva piana angolo 45°
  • Dimensioni BxH 100x80 mm
  • Lunghezza totale 230 mm
  • Materiale ZS (acciaio zincato)
  • Finitura Zincato a caldo
  • Peso 0,41 Kg
  • Fori asole 10x7 mm
  • Serie 5283001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA PIANA 45 100X80 ZC