› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 CURVA PIANA 45 100X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282001
Cod. Produttore 5282001
Cod. EAN 8033603038653

Informazioni principali

  • Curva piana 45° angolo
  • Basi con area anulare forata
  • Fissaggio ad incastro
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Materiale: AISI304
  • Peso: 0,41 kg
  • Serie: C5
  • N°2 borchie di fondo centrate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Orizzontale

acciaio inossidabile, decapato

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA PIANA 45 100X80 IX