› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 CURVA PIANA 30 80X80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280430
Cod. Produttore 5280430
Cod. EAN 8033603104976

Informazioni principali

  • Curva piana 30° 30°
  • Dimensioni 80x80 mm
  • Fissaggio ad incastro estremità Femmina
  • Continuità elettrica area anulare forata
  • Materiale zinco satinato
  • Serie C5
  • Uso elementi rettilinei
  • Applicazione installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva piana 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

80 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA PIANA 30 80X80 ZS