Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280432
Cod. Produttore
5280432
Cod. EAN
8033603104990

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Curva piana 30°
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Connessione: Estremità Femmina
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Materiale: Zincato (ZS)
  • Serie: C5
Descrizione del produttore: La curva piana 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA PIANA 30 150X80 ZS