› Canalizzazioni

C5 CURVA PIANA 30 150X80 VG CON

DKC
Cod. Rexel S35284432
Cod. Produttore 5284432
Cod. EAN 8033603110656

Informazioni principali

  • Curva piana 30°
  • Fissaggio ad incastro
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Area anulare forata
  • Continuità elettrica garantita
  • Serie: VG
  • Compatibile con elementi rettilinei
  • Confezione inclusa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva piana 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Orizzontale

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA PIANA 30 150X80 VG CON