› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA DISCESA VARIOPIANO 500X80 Z

DKC
Cod. Rexel S35280096
Cod. Produttore 5280096
Cod. EAN 8033603032743

Informazioni principali

  • Curva discesa 90° inversione piano
  • Fissaggio ad incastro
  • Compatibile con elementi rettilinei
  • Area anulare forata per continuità
  • Dimensioni 500x80 mm
  • Materiale Zincato (ZS)
  • Serie C5
  • Uso vario piano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° inversione di piano è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA VARIOPIANO 500X80 Z