› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA DISCESA VARIOPIANO 500X100

DKC
Cod. Rexel S35200095
Cod. Produttore 5200095
Cod. EAN 8033603016613

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 CURVA DISC VARIOPIANO
  • Dimensioni: 500x100 mm
  • Angolo di discesa: 90°
  • Tipo fissaggio: Incasso femmina
  • Area anulare forata: Continuità elettrica
  • Serie: ZS
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Inversione di piano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° inversione di piano è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA VARIOPIANO 500X100