› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA DISCESA VARIOPIANO 200X80 Z

DKC
Cod. Rexel S35283093
Cod. Produttore 5283093
Cod. EAN 8033603040854

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Curva discesa 90°
  • Inversione di piano
  • Fissaggio ad incastro
  • Dimensioni 200x80 mm
  • Continuity elettrica garantita
  • Area anulare forata
  • Compatibile con elementi rettilinei

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° inversione di piano è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA VARIOPIANO 200X80 Z