› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

C5 CURVA DISCESA SGHEMBA 90 SX 200X80

DKC
Cod. Rexel S35282114
Cod. Produttore 5282114
Cod. EAN 8033603039278

Informazioni principali

  • Tipo: curva discesa 90°
  • Orientamento: sghemba sinistra
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Fissaggio: incastro estremità Femmina
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Materiale: non specificato
  • Serie: C5
  • Applicazione: elementi rettilinei

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

acciaio inossidabile, decapato

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA SGHEMBA 90 SX 200X80