Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280113
Cod. Produttore
5280113
Cod. EAN
8033603032859

Informazioni di prodotto

La curva discesa 90° sghemba sinistra offre un'installazione rapida e sicura grazie al fissaggio ad incastro e alla continuità elettrica garantita.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con incastro rapido
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Struttura robusta e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica assicurata
  • Migliore gestione e protezione dei cavi
  • Efficienza energetica grazie a connessioni sicure
Descrizione del produttore: La curva discesa 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA SGHEMBA 90 SX 200X80

€ 68,40 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info