› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA DISCESA SGHEMBA 90 DX 400X80

DKC
Cod. Rexel S35280105
Cod. Produttore 5280105
Cod. EAN 8033603032804

Informazioni principali

  • Curva discesa: 90° sghemba dx
  • Dimensioni: 400x80 mm
  • Fissaggio: ad incastro
  • Compatibilità: estremità Femmina
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° sghemba destra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA SGHEMBA 90 DX 400X80