Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280101
Cod. Produttore
5280101
Cod. EAN
8033603032767

Informazioni di prodotto

La curva discesa 90° sghemba destra offre soluzioni efficienti per l'installazione di vassoi portacavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio ad incastro rapido
  • Fissaggio sicuro grazie all’area anulare forata
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Ottimizzazione dell’organizzazione dei cavi
Descrizione del produttore: La curva discesa 90° sghemba destra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA SGHEMBA 90 DX 100X80

€ 50,87 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info