Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250080
Cod. Produttore
5250080
Cod. EAN
8033603025547

Informazioni di prodotto

La curva discesa 90° facilita l'installazione nei sistemi di canalizzazione, garantendo continuità elettrica e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio ad incastro semplice e rapido
  • Design compatto per agevolare l’installazione in spazi ristretti
  • Area anulare forata per assicurare continuità elettrica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Ottimizzazione del percorso cavi con riduzione delle perdite
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e durature

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Modello della curva

Altro

cambio di direzione

Verticale discendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

100 mm

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

Grado dell'angolo

90°

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia

Senza connettore

colore

Altro

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 50X50 ZS

€ 24,81 x 1 pz.
(pz.)