› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 CURVA DISCESA 90 50X50 CONF.

DKC
Cod. Rexel S35250089
Cod. Produttore 5250089
Cod. EAN 8033603108387

Informazioni principali

  • Curva discesa 90° angolo retto
  • Dimensioni 50x50 mm
  • Materiale ZS
  • Peso 0,24 kg
  • Fissaggio ad incastro
  • Asole 10x7 mm
  • Borchie 2 fondo + 2 coperchio
  • Serie C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA 90 50X50 CONF.