› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA DISCESA 90 500X80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280086
Cod. Produttore 5280086
Cod. EAN 8033603032668

Informazioni principali

  • Serie: B.500
  • Curva discesa: 90°
  • Lunghezza: 500 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Larghezza: 230 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 1,18 kg
  • Fissaggio: incastro femmina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA 90 500X80 ZS