› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA DISCESA 90 400X100 VB

DKC
Cod. Rexel S35201084
Cod. Produttore 5201084
Cod. EAN 8033603018112

Informazioni principali

  • Curva discesa: 90°
  • Dimensioni: 400x100 mm
  • Fissaggio: ad incastro
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Tipo estremità: femmina
  • Serie: C5
  • Materiale: VB (non specificato)
  • Confezione: standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA 90 400X100 VB