Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280084
Cod. Produttore
5280084
Cod. EAN
8033603032644

Informazioni di prodotto

La curva discesa 90° garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio ad incastro semplice e veloce
  • Area anulare forata per continuità elettrica affidabile
  • Compatibilità con elementi rettilinei standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura dei cavi
  • Riduzione dei rischi di dispersioni elettriche
  • Durabilità e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 90 300X80 ZS

€ 43,21 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info