› Canalizzazioni

C5 CURVA DISCESA 90 200X50 VG C

DKC
Cod. Rexel S35254083
Cod. Produttore 5254083
Cod. EAN 8033603030299

Informazioni principali

  • Voltaggio: 200V
  • Curva discesa: 90°
  • Dimensioni: 200x50 mm
  • Fissaggio: ad incastro
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Tipo estremità: Femmina
  • Serie: C5
  • Confezione: VG CONF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA 90 200X50 VG C