› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA DISCESA 45 400X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283075
Cod. Produttore 5283075
Cod. EAN 8033603040724

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Curva discesa 45°
  • Lunghezza: 400 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 0,77 kg
  • Asole: 10x7 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA 45 400X80 ZC