› Canalizzazioni

C5 CURVA DISCESA 45 400X80 VB C

DKC
Cod. Rexel S35281075
Cod. Produttore 5281075
Cod. EAN 8033603035089

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Curva discesa: 45°
  • Dimensioni: 400x80 mm
  • Fissaggio: ad incastro
  • Compatibilità: estremità Femmina
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Materiale: non specificato
  • Confezione: VB CONF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA 45 400X80 VB C