Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35284073
Cod. Produttore
5284073
Cod. EAN
8033603042933

Informazioni di prodotto

C5 Curva discesa 45° 200x80 VG confezione
Descrizione del produttore: La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 45 200X80 VG C