Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280072
Cod. Produttore
5280072
Cod. EAN
8033603032545

Informazioni di prodotto

La curva discesa 45° garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio ad incastro semplice e veloce
  • Continuità elettrica assicurata grazie all’area anulare forata
  • Compatibilità con elementi rettilinei per un montaggio modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Efficienza energetica garantita dalla continuità elettrica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CURVA DISCESA 45 150X80 ZS

€ 27,65 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info