› Canalizzazioni

C5 CURVA DISCESA 45 150X50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35253072
Cod. Produttore 5253072
Cod. EAN 8033603028951

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Curva discesa: 45°
  • Dimensioni: 150x50 mm
  • Fissaggio: ad incastro
  • Compatibilità: estremità Femmina
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Materiale: zincato (ZC)

Descrizione del prodotto

La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Modello della curva

Altro

cambio di direzione

Verticale discendente

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

100 mm

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

Grado dell'angolo

45°

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia

Senza connettore

colore

Altro

C5 CURVA DISCESA 45 150X50 ZC