› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

C5 CURVA DISCESA 45 100X50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35253071
Cod. Produttore 5253071
Cod. EAN 8033603028944

Informazioni principali

  • Curva discesa 45° 45°
  • Dimensioni 100x50 mm
  • Fissaggio ad incastro incastro
  • Continuità elettrica area anulare forata
  • Materiale Zincato
  • Serie C5

Descrizione del prodotto

La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA 45 100X50 ZC