› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA DISCESA 30 150X80 VB C

DKC
Cod. Rexel S35281452
Cod. Produttore 5281452
Cod. EAN 8033603109773

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Curva discesa 30°
  • Dimensioni 150x80 mm
  • Fissaggio ad incastro
  • Estremità femmina
  • Area anulare forata
  • Continuità elettrica garantita
  • Materiale VB incluso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA 30 150X80 VB C