› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA DISCESA 30 100X80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280451
Cod. Produttore 5280451
Cod. EAN 8033603108660

Informazioni principali

  • Curva discesa 30° 100x80 mm
  • Fissaggio ad incastro estremità Femmina
  • Area anulare a rilievo forata
  • Continuità elettrica garantita
  • Materiale zinco stampato
  • Serie C5
  • Dimensioni compatte adatte impianti
  • Installazione rapida e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva discesa 30° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISCESA 30 100X80 ZS