› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

C5 CURVA DISC SGH 90 SX 500X80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281116
Cod. Produttore 5281116
Cod. EAN 8033603035386

Informazioni principali

  • Tipo: curva discesa 90°
  • Orientamento: sghemba sinistra
  • Fissaggio: incastro estremità femmina
  • Area anulare forata per continuità
  • Dimensioni: 500x80 mm
  • Serie: VB C
  • Materiale: non specificato
  • Uso: elementi rettilinei

Descrizione del prodotto

La curva discesa 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La curva discesa 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA DISC SGH 90 SX 500X80 VB