› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 80 Z

DKC
Cod. Rexel S35290011
Cod. Produttore 5290011
Cod. EAN 8033603047181

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Uso: giunzioni base
  • Tipo estremità: maschio-maschio
  • Modello: coprigiunto
  • Lunghezza base: 80 mm
  • Materiale: ZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni di base tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

80 ... 80 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 80 Z